BUSSMANN GLX-serie specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 125 VAC , Kroppsstil: Blyade säkringar , Diameter: 3.7mm , Längd: 7.6mm , Mfr. Serier: GLX , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkring på kretskortmontering , Uppsägningstyp: Radial , Spänning (AC): 125 VAC
StilModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelPris (ex moms)
A
GLX-1
1A3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering355 SEK
RFQ
B
GLX-2
2A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355 SEK
A
GLX-3
3A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355 SEK
B
GLX-4
4A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355 SEK
A
GLX-5
5A3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering355 SEK
RFQ
A
GLX-1/4
250mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering355 SEK
B
GLX-1/2
500mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355 SEK
B
GLX-3/4
750mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar355 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?