BUSSMANN GMA-3.5A glassäkring, 3.5 A, 125 VAC, cylindrisk, 5.2 mm diameter, 20 mm längd

Artikel: BD3LMP Modell: GMA-3.5A
14SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Växelspänning125 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström3.500A
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 x 20 mm
SäkringstypSnabbt slag
Avbryt betyg10 kA vid 125 VAC
Längd20ft.
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk hylssäkring
Resistens30 MOhms
UppsägningstypClip

Produktinformation:

    • GMA-serien

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMA-3.5A glassäkring, 3.5 A, 125 VAC, cylindrisk, 5.2 mm diameter, 20 mm längd
14SEK /enhet