BUSSMANN HLT-10-B5-P1-B Säkringshållare, 10-polig, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Svart | BD2UMK

BUSSMANN HLT-10-B5-P1-B Säkringshållare, 10-polig, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Svart

Artikel: BD2UMK Modell: HLT-10-B5-P1-B
1 482 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

FärgSvart
Ström15A
BelysningInte upplyst
MonteringsstilVertikalt genomgående hål
Antal poler10 pol
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringshållare
Spänningsvärde60 VDC, 125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215

Produktinformation:

    • HLT-serien

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HLT-10-B5-P1-B Säkringshållare, 10-polig, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Svart
1 482 kr /enhet