Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HM60400-3CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374

BUSSMANN HM60400-3CR Säkringsblock 225 till 400 Ampere 600max Volt 3p

Finns i lager
Artikel: AC8FCY Modell: HM60400-3CRKorsreferens: 39P374
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
29 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde225 till 400
Förstärkare AC225 till 400
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärdeEj tillämplig
Djup4-1 / 5 "
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.2-3 / 5 "
Kod för säkringshållareT
Säkringslängd11 3 / 5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassH
Höjd4.8 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd12.5 "
Max. Förstärkare400
Max. Spänning600
Monteringsstil4 hålpanelfäste
Antal poler3
Bredd11 "
Trådstorlek600kcmil till 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareMax. SpänningPris
BUSSMANN HM25100-3CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 till 1006"2.8 "6 4 / 5 "1002502 277 kr
BUSSMANN HM25200-3CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 till 2007"3.8 "8"2002507 333 kr
BUSSMANN HM25400-3CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 till 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "40025026 914 kr
BUSSMANN HM25600-3CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 till 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "60025043 064 kr
BUSSMANN HM60100-3CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 till 1008"2.8 "8 2 / 3 "1006002 374 kr
BUSSMANN HM60200-3CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 till 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "20060010 167 kr
BUSSMANN HM25030-1CR Säkringsblock 30A BoxLug för 250V INTE säkringar | AH9MWM 40LG59 HM25030-1CR-250 VAC--2"3.2 "--655SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HM60400-3CR Säkringsblock 225 till 400 Ampere 600max Volt 3p
29 360 kr /enhet