BUSSMANN HVL-3 Specialty Fuse, Medium/High Voltage Fuse, Time Delay/Slow Blow, 10kVAC | BD4JWU

BUSSMANN HVL-3 specialsäkring, medel/högspänningssäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 10kVAC

Finns i lager
Artikel: BD4JWU Modell: HVL-3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

743SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedelspänningssäkring
Ström3A
Diameter0.81 "
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd10 "
Tillverkare SerierHV
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)10k VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömDiameterSäkringstypLängdSpänning (AC)Pris
BUSSMANN HVB-1-1/2 mellanspänningssäkring, 1.5A, 2.5kVAC | BC7TPA HVB-1-1 / 22.500 k VAC1.5A0.41 "Tidsfördröjning / långsamt slag4.5 "2.5k VAC290SEK
BUSSMANN HVR-1/2 mellanspänningssäkring, 500mA, 1kVAC | BC7VJP HVR-1/21 k VAC500mA0.41 "Tidsfördröjning / långsamt slag3"1k VAC284SEK
BUSSMANN HVA-1-1/2 Specialsäkring, Medium/Högspänningssäkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 1kVAC, 1.5A | BC7WYA HVA-1-1 / 21 k VAC1.5A0.41 "Tidsfördröjning / långsamt slag3"1k VAC249SEK
BUSSMANN HVU-4 mellanspänningssäkring, 4A, 5kVAC | BC7WYY HVU-45 k VAC4A0.81 "Tidsfördröjning / långsamt slag5"5k VAC724SEK
BUSSMANN HVA-2/10 Specialsäkring, Medium/Högspänningssäkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 1kVAC, 200mA | BC8AVQ HVA-2/101 k VAC200mA0.41 "Tidsfördröjning / långsamt slag3"1k VAC249SEK
BUSSMANN HVA-3/4 mellanspänningssäkring, 750mA, 1kVAC | BC8DMK HVA-3/41 k VAC750mA0.41 "Tidsfördröjning / långsamt slag3"1k VAC249SEK
BUSSMANN HVL-1-1/2 specialsäkring, medel/högspänningssäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 10kVAC, 1.5A | BC8EGF HVL-1-1 / 210 k VAC1.5A0.81 "Tidsfördröjning / långsamt slag10 "10k VAC736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HVL-3 specialsäkring, medel/högspänningssäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 10kVAC
743SEK /enhet