Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JCW-2E Säkring 2a Class Point Jcw 2750 / 5500vac | AE2MED 4YEW2

BUSSMANN JCW-2E Säkring 2a Klasspunkt Jcw 2750/5500vac

Finns i lager
Artikel: AE2MED Modell: JCW-2EKorsreferens: 4YEW2

Få det Maj 16, Torsdag
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
10 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassPT-säkring
Diameter1 9 / 16 "
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare2
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg60kA (Asym.) 40kA (Sym.)
Längd7 5 / 16 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde2750 / 5500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8535100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN JCW-3E Säkring 3a Class Point Jcw 2750 / 5500vac | AE2MEJ 4YEW7 JCW-3E310 625 kr
BUSSMANN JCW-1E Säkring 1a Klasspunkt Jcw 2750 / 5500vac | AE2MEP 4YEX3 JCW-1E110 879 kr
BUSSMANN JCW-1 / 2E Säkring 1 / 2a klasspunkt Jcw 2750 / 5500vac | AE2MET 4YEX6 JCW-1 / 2E1/210 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JCW-2E Säkring 2a Klasspunkt Jcw 2750/5500vac
10 623 kr /enhet