Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JJN-40 Vesy snabbverkande säkring, 40 A, 300 VAC | AE2GWM 4XH19

BUSSMANN JJN-40 Vesy snabbverkande säkring, 40 A, 300 VAC

Finns i lager
Artikel: AE2GWM Modell: JJN-40Korsreferens: 4XH19
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassT
Diameter9 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Säkringsförstärkare40
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 300VAC, 20kA vid 160VDC
Längd7 / 8 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde300VAC / 160VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.42
Fartygets längd (cm)2.24
Fartygets bredd (cm)1.42
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFartAmpsKroppsstilSpänningsvärdeKlassDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygPris
BUSSMANN JJN-1000 Vesy Snabbverkande säkring, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 170VDCT2"1000200kA vid 300VAC, 100kA vid 170VDC6 883 kr
BUSSMANN JJN-1200 Vesy snabbverkande säkring, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 170VDCT2"1200200kA vid 300VAC, 100kA vid 170VDC6 883 kr
BUSSMANN JJN-175 Vesy Snabbverkande säkring, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA vid 300VAC, 20kA vid 160VDC686SEK
BUSSMANN JJN-225 Vesy snabbverkande säkring, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 160VDCT1"225200kA vid 300VAC, 20kA vid 160VDC1 526 kr
BUSSMANN JJN-450 Vesy Snabbverkande säkring, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA vid 300VAC, 20kA vid 160VDC1 768 kr
BUSSMANN JJN-700 Vesy snabbverkande säkring, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA vid 300VAC, 100kA vid 170VDC10 916 kr
BUSSMANN JJN-800 Vesy Snabbverkande säkring, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Snabbt agerande-Skruva på300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA vid 300VAC, 100kA vid 170VDC5 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JJN-40 Vesy snabbverkande säkring, 40 A, 300 VAC
304SEK /enhet