Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KLU-800 Säkring L Klu 800a 600vac Melamin | AE2FKM 4XC65

BUSSMANN KLU-800 Säkring L Klu 800a 600vac Melamin

Finns i lager
Artikel: AE2FKM Modell: KLU-800Korsreferens: 4XC65
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
7 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilSkruva på
KlassL
Diameter2 15 / 64 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Säkringsförstärkare800
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd8.625 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareLängdFartPris
BUSSMANN KLU-601 Säkring L Klu 601a 600vac Melamin | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Snabbt agerande7 498 kr
BUSSMANN KLU-650 Säkring L Klu 650a 600vac Melamin | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Snabbt agerande21 723 kr
BUSSMANN KLU-700 Säkring L Klu 700a 600vac Melamin | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Snabbt agerande16 480 kr
BUSSMANN KLU-3000 Säkring L Klu 3000a 600vac Melamin | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Tidsfördröjning23 034 kr
BUSSMANN KLU-4000 Säkring 4000a Klass L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Snabbt agerande25 261 kr
BUSSMANN KLU-1000 Säkring L Klu 1000a 600vac Melamin | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Snabbt agerande8 917 kr
BUSSMANN KLU-1200 Säkring L Klu 1200a 600vac Melamin | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "Snabbt agerande7 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KLU-800 Säkring L Klu 800a 600vac Melamin
7 929 kr /enhet