Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KU6-WWCMT Barriärterminalblock, 60A, 600V | BC7YDA

BUSSMANN KU6-WWCMT Barriärterminalblock, 60A, 600V

Finns i lager
Artikel: BC7YDA Modell: KU6-WWCMT

Få det Maj 14, Tisdag
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström60A
BrännbarUL 94 V-1
Höjd0.5 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd5"
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierKU
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner6 Position
Antal rader2 Row
Tonhöjd0.62in
PläteringNickel
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd2"
Wire Gauge22 AWG till 6 AWG
Trådmätare Max6 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLängdPris
BUSSMANN KU12 plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC8LFG KU12termoplast8.75 "258SEK
BUSSMANN KURL4-BP Spärrplint, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPTermoplast (TP)3.75 "162SEK
BUSSMANN KU10-WCNU plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 100-pack | BC9YRR KU10-WCNUtermoplast7.5 "274SEK
BUSSMANN KUH6C plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BD3KLB KUH6Ctermoplast5"343SEK
BUSSMANN KU6-PNUV Barriärterminalblock, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVTermoplast (TP)5"474SEK
BUSSMANN KU8-00NU Plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BD4YZN KU8-00NUtermoplast6.25 "182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KU6-WWCMT Barriärterminalblock, 60A, 600V
204SEK /enhet