Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AB2YVB Modell: LPS-RK-12SPIKorsreferens: 1PVX2
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
870SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassRK1
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Säkringsförstärkare12
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd5"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIBlade1.125 "1007.875 "2 571 kr
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPICylindrisk13 / 16 "105"816SEK
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIBlade1.5931109.625 "5 723 kr
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIBlade1.5931259.625 "6 032 kr
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIBlade1.5931509.625 "6 559 kr
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPICylindrisk13 / 16 "155"799SEK
BUSSMANN LPS-RK-17-1 / 2SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 17-1 / 2a 600vac / 300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1 / 2SPICylindrisk13 / 16 "17.55"804SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-12SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc
870SEK /enhet