Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MAX-80 Säkring 80a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNU 6AYE4

BUSSMANN MAX-80 Säkring 80a Ej indikerande Max 32vdc

Finns i lager
Artikel: AE7WNU Modell: MAX-80Korsreferens: 6AYE4
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
Färg kodRensa
Djup0.43 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz AF3
Säkringsförstärkare80
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd1.7 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VDC
Bredd1.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN MAX-20 Säkring 20a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Gul20156SEK
BUSSMANN MAX-30 Säkring 30a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNN 6AYD9 MAX-30Grön30150SEK
BUSSMANN MAX-40 Säkring 40a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNP 6AYE0 MAX-40Orange40125SEK
BUSSMANN MAX-50 Säkring 50a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50Red50129SEK
BUSSMANN MAX-60 Säkring 60a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNR 6AYE2 MAX-60Blå60102SEK
BUSSMANN MAX-70 Säkring 70a Ej indikerande Max 32vdc | AE7WNT 6AYE3 MAX-70Tan70108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MAX-80 Säkring 80a Ej indikerande Max 32vdc
100SEK /enhet