BUSSMANN Fordonssäkringar: MAX-serien


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Kroppsstil: Blade , Djup: 0.43 " , Diameter: Ej tillämplig , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz AF3 , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 1kA vid 32 VDC , Längd: 1.7 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 32 VDC , Bredd: 1.2 "
StilModellFärg kodSäkringsförstärkarePris (ex moms)
A
MAX-60
Blå60100 SEK
B
MAX-80
Rensa80100 SEK
C
MAX-30
Grön30148 SEK
D
MAX-40
Orange40125 SEK
E
MAX-50
Red50129 SEK
F
MAX-70
Tan70100 SEK
G
MAX-20
Gul20156 SEK

Fordonssäkringar: MAX-serien

Bussmann bilsäkringar används för att skydda kretsar i ledningsnät i en säkringspanel eller kompletterande panel nära batteriet, idealisk för användning i inhemska bilar och vissa importmodeller. Dessa snabbverkande säkringar har plasthölje med två bladliknande kontakter för att erbjuda en enkel passning i kompatibla säkringsblock eller hållare. De är färgkodade med strömstyrka för att eliminera risken för installation av en felaktig säkring. Det genomskinliga höljet till dessa bilsäkringar gör det möjligt att kontrollera om säkringselementet är intakt eller har smält.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?