BUSSMANN MDM-12 patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, Cylindrisk | BC8XUX

BUSSMANN MDM-12 patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, cylindrisk

Finns i lager
Artikel: BC8XUX Modell: MDM-12

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström12A
Diameter0.28 "
Säkringsstorlek / grupp7.14 31.75 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
Längd1.25 "
Tillverkare SerierMDM
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömPris
BUSSMANN MDM-10 patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 10A, Cylindrisk | BD2FYQ MDM-1010A90SEK
BUSSMANN MDM-2 patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 2A, Cylindrisk | BD2RFB MDM-22A108SEK
BUSSMANN MDM-1-6/10 Patronglassäkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 1.6A, Cylindrisk | BD3DKP MDM-1-6 / 101.6A108SEK
BUSSMANN MDM-20 patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 20A, Cylindrisk | BD3TVQ MDM-2020A86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDM-12 patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, cylindrisk
84SEK /enhet