Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDQ-2/10 Keramisk säkring, Slow Blow, 200mA, 250VAC | BC9XBV

BUSSMANN MDQ-2/10 Keramisk säkring, långsamt slag, 200mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BC9XBV Modell: MDQ-2/10

Få det Maj 8, Onsdag
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström200mA
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypLångsamt slag
Avbryt betyg35A
Längd31.75mm
MonteringsstilHållare
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets längd (cm)80.65

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygArtikelMonteringsstilPris
BUSSMANN MDQ-6/10 Keramisk säkring, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slag35AKeramisk säkringHållare83SEK
BUSSMANN MDQ-2-1/4 patronglassäkring, dubbla element, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag35AGlassäkringHållare / klämma32SEK
BUSSMANN MDQ-1/32 Patronglassäkring, Dual Element, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag35AGlassäkringHållare / klämma367SEK
BUSSMANN MDQ-15/100 Keramisk säkring, Slow Blow, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slag35AKeramisk säkringHållare114SEK
BUSSMANN MDQ-1-6/10 Keramisk säkring, Slow Blow, 1.6A, 250VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slag200AKeramisk säkringHållare83SEK
BUSSMANN MDQ-4/10 patronglassäkring, dubbla element, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag35AGlassäkringHållare / klämma96SEK
BUSSMANN MDQ-7-1/2 Patron Glassäkring, Dual Element, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 7.5A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag35AGlassäkringHållare / klämma32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDQ-2/10 Keramisk säkring, långsamt slag, 200mA, 250VAC
114SEK /enhet