Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN NOS-6 Lågspänningssäkring 6a klass K5 nr 600vac | AE2GVY 4XH03

BUSSMANN NOS-6 Lågspänningssäkring 6a Klass K5 Nr 600vac

Finns i lager
Artikel: AE2GVY Modell: NOS-6Korsreferens: 4XH03

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassK5
Diameter13 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Säkringsförstärkare6
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg50kA vid 600 VAC
Längd5"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypIcke-förnybar
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN NOS-5 Lågspänningssäkring 5a klass K5 nr 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"262SEK
BUSSMANN NOS-10 Lågspänningssäkring 10a klass K5 nr 600vac | AE2GVZ 4XH04 NOS-1013 / 16 "105"320SEK
BUSSMANN NOS-15 lågspänningssäkring 15a klass K5 nr 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"260SEK
BUSSMANN NOS-20 Lågspänningssäkring 20a klass K5 nr 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"260SEK
BUSSMANN NOS-25 lågspänningssäkring 25a klass K5 nr 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"248SEK
BUSSMANN NOS-30 Lågspänningssäkring 30a klass K5 nr 600vac | AE2GWD 4XH08 NOS-3013 / 16 "305"320SEK
BUSSMANN NOS-35 Lågspänningssäkring 35a klass K5 nr 600vac | AE2GWE 4XH09 NOS-351 1 / 16 "355.5 "412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN NOS-6 Lågspänningssäkring 6a Klass K5 Nr 600vac
280SEK /enhet