Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN RM60200-2CR Säkringsblock 110 Till 200 Amp 600max Volt 2p | AC8FDE 39P382

BUSSMANN RM60200-2CR Säkringsblock 110 till 200 Ampere 600max Volt 2p

Finns i lager
Artikel: AC8FDE Modell: RM60200-2CRKorsreferens: 39P382

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde110 till 200
Förstärkare AC110 till 200
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup3"
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.2-4 / 5 "
Kod för säkringshållareS
Säkringslängd9 3 / 5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassR
Höjd3.8 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd10 2 / 3 "
Max. Förstärkare200
Max. Spänning600
Monteringsstil4 hålpanelfäste
Antal poler2
Bredd5 1 / 3 "
Trådstorlek250MCM till 6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.53
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.3
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN S-8301-2-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "240SEK
BUSSMANN BG3012SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"560SEK
BUSSMANN BG3032S Säkringsblock 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 till 301.625 "IndustriG1.22 "3"487SEK
BUSSMANN HM25100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 till 1006"IndustriH2.8 "6 4 / 5 "1 630 kr
BUSSMANN HM25200-2CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 till 2007"IndustriH3.8 "8"5 181 kr
BUSSMANN RM25100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 till 1006"IndustriR2.8 "6 4 / 5 "2 022 kr
BUSSMANN RM25200-2CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 till 2007"IndustriR3.8 "8"8 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN RM60200-2CR Säkringsblock 110 till 200 Ampere 600max Volt 2p
4 443 kr /enhet