Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S-8301-2-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46

BUSSMANN S-8301-2-R Säkringsblock 30 A 300 V

Finns i lager
Artikel: AA9JJR Modell: S-8301-2-RKorsreferens: 1DK46
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypSkruva
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup0.56 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.1 / 4 "
Kod för säkringshållareG
Säkringslängd1.25 "
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassT
Höjd0.56 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.19 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler2
Bredd1.13 "
Trådstorlek22 till 10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN BG3012SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"560SEK
BUSSMANN BG3032S Säkringsblock 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 till 301.625 "IndustriG1.22 "3"487SEK
BUSSMANN HM25100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 till 1006"IndustriH2.8 "6 4 / 5 "1 630 kr
BUSSMANN HM25200-2CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 till 2007"IndustriH3.8 "8"5 181 kr
BUSSMANN RM25100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 till 1006"IndustriR2.8 "6 4 / 5 "2 022 kr
BUSSMANN RM25200-2CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 till 2007"IndustriR3.8 "8"8 817 kr
BUSSMANN RM25400-2CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 till 4008 3 / 5 "IndustriR4.8 "9.5 "26 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S-8301-2-R Säkringsblock 30 A 300 V
240SEK /enhet