Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a S 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GAQ 1CZ07

BUSSMANN S-1-6/10 säkring 1-6/10a S 125vac Inskruvningspaket om 4

Finns i lager
Artikel: AA9GAQ Modell: S-1-6/10Korsreferens: 1CZ07
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruv-in (typ S)
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould och Littelfuse typ S
Säkringsförstärkare1-6/10
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg10kA vid 125 VAC
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)31.9
Fartygets längd (cm)32.72
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygArtikelförp. Antal.Pris
BUSSMANN S-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a S 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Skruv-in (typ S)-1.2510kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-10 Fuse 10a S 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Skruv-in (typ S)-1010kA vid 125 VACSäkring4167SEK
BUSSMANN S-12 Säkring 12a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Skruv-in (typ S)-1210kA vid 125 VACSäkring4167SEK
BUSSMANN S-14 Säkring 14a S 125vac Inskruvningspaket med 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Skruv-in (typ S)-1410kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-15 Säkring 15a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Skruv-in (typ S)-1510kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-2 Säkring 2a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Skruv-in (typ S)-210kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-20 Säkring 20a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAX 1CZ19 S-20Skruv-in (typ S)-2010kA vid 125 VACSäkring4172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S-1-6/10 säkring 1-6/10a S 125vac Inskruvningspaket om 4
184SEK /packa