BUSSMANN Stickkontakter: Serie S


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Element: Dubbel , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould och Littelfuse typ S , Säkringsstorlek/grupp: Typ S , Säkringstyp: Tidsfördröjning / långsamt slag , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Mfr. Serier: Typ S , Monteringssätt: Skruva , Förpackning: Bulk , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Fart: Tidsfördröjning , Uppsägningstyp: Gängad tapp , Typ: Anslut säkring , Spänning (AC): 125 VAC , Spänningsvärde: 125 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygArtikelförp. Antal.Pris (ex moms)
A
S-2-1 / 2
Runda kroppssäkringar2.5A-10AAnslut säkring1-
RFQ
B
S-1-8 / 10
Runda kroppssäkringar1.8A--Anslut säkring1274 SEK
B
S-1-1 / 8
Runda kroppssäkringar1.125A--Anslut säkring1274 SEK
B
S-4 / 10
Runda kroppssäkringar400mA--Anslut säkring1274 SEK
C
S-5-6 / 10
Skruv-in (typ S)-5-6/1010kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-5
Skruv-in (typ S)-510kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-4-1 / 2
Skruv-in (typ S)-4.510kA vid 125 VACSäkring41 552 SEK
C
S-4
Skruv-in (typ S)-410kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-25
Skruv-in (typ S)-2510kA vid 125 VACSäkring4139 SEK
C
S-2
Skruv-in (typ S)-210kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-14
Skruv-in (typ S)-1410kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-1-6 / 10
Skruv-in (typ S)-1-6/1010kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-12
Skruv-in (typ S)-1210kA vid 125 VACSäkring4167 SEK
C
S-20
Skruv-in (typ S)-2010kA vid 125 VACSäkring4172 SEK
C
S-10
Skruv-in (typ S)-1010kA vid 125 VACSäkring4167 SEK
C
S-1-1 / 4
Skruv-in (typ S)-1.2510kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-8
Skruv-in (typ S)-810kA vid 125 VACSäkring4139 SEK
C
S-6-1 / 4
Skruv-in (typ S)-6.2510kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-30
Skruv-in (typ S)-3010kA vid 125 VACSäkring4167 SEK
C
S-3-2 / 10
Skruv-in (typ S)-3-2/1010kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-15
Skruv-in (typ S)-1510kA vid 125 VACSäkring4184 SEK
C
S-3-1 / 2
Skruv-in (typ S)-3.510kA vid 125 VACSäkring41 541 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?