BUSSMANN S-8/10 specialsäkring, 800mA, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BD2EMY Modell: S-8/10

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilRunda kroppssäkringar
Ström800mA
Säkringsstorlek / gruppTyp S
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg10A
Tillverkare SerierTyp S
MonteringsstilSkruva
FörpackningBulk
UppsägningstypGängad tapp
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringstypArtikelPris
BUSSMANN S-6 kontaktsäkring, långsamt blåsande, 6A, 125VAC, 4-pack | BC7VJR S-6Rund kropp6ALångsamt slagAnslut säkring258SEK
BUSSMANN S-2-8/10 Specialsäkring, 2.8A, 125VAC | BC7ZAD S-2-8 / 10Runda kroppssäkringar2.8ATidsfördröjning / långsamt slagSäkringar258SEK
BUSSMANN S-2-1/4 specialsäkring, 2.25A, 125VAC | BC8FWU S-2-1 / 4Runda kroppssäkringar2.25ATidsfördröjning / långsamt slagSäkringar184SEK
BUSSMANN S-3 stickproppssäkring, långsamt slag, 3A, 125VAC, 4-pack | BC8QBD S-3Rund kropp3ALångsamt slagAnslut säkring258SEK
BUSSMANN S-1-4/10 stickproppssäkring, långsamt slag, 1.4A, 125VAC, 4-pack | BC8RMB S-1-4 / 10Rund kropp1.4ALångsamt slagAnslut säkring274SEK
RFQ
BUSSMANN S-3/10 specialsäkring, 300mA, 125VAC | BC8TPG S-3 / 10Runda kroppssäkringar300mATidsfördröjning / långsamt slagSäkringar274SEK
BUSSMANN S-6/10 Sticksäkring, Slow Blow, 600mA, 125VAC, 4-pack | BC9EYQ S-6 / 10Rund kropp600mALångsamt slagAnslut säkring274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S-8/10 specialsäkring, 800mA, 125VAC
274SEK /enhet