Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S-2-1/4 specialsäkring, 2.25A, 125VAC | BC8FWU

BUSSMANN S-2-1/4 specialsäkring, 2.25A, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BC8FWU Modell: S-2-1/4
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilRunda kroppssäkringar
Ström2.25A
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Tillverkare SerierTyp S
MonteringsstilSkruva
FörpackningBulk
UppsägningstypGängad tapp
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)31.9
Fartygets längd (cm)32.72
Fartygets bredd (cm)17.15

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringstypArtikelPris
BUSSMANN S-6 kontaktsäkring, långsamt blåsande, 6A, 125VAC, 4-pack | BC7VJR S-6Rund kropp6ALångsamt slagAnslut säkring258SEK
BUSSMANN S-2-8/10 Specialsäkring, 2.8A, 125VAC | BC7ZAD S-2-8 / 10Runda kroppssäkringar2.8ATidsfördröjning / långsamt slagSäkringar258SEK
BUSSMANN S-3 stickproppssäkring, långsamt slag, 3A, 125VAC, 4-pack | BC8QBD S-3Rund kropp3ALångsamt slagAnslut säkring258SEK
BUSSMANN S-1-4/10 stickproppssäkring, långsamt slag, 1.4A, 125VAC, 4-pack | BC8RMB S-1-4 / 10Rund kropp1.4ALångsamt slagAnslut säkring274SEK
RFQ
BUSSMANN S-3/10 specialsäkring, 300mA, 125VAC | BC8TPG S-3 / 10Runda kroppssäkringar300mATidsfördröjning / långsamt slagSäkringar274SEK
BUSSMANN S-6/10 Sticksäkring, Slow Blow, 600mA, 125VAC, 4-pack | BC9EYQ S-6 / 10Rund kropp600mALångsamt slagAnslut säkring274SEK
BUSSMANN S-1 Sticksäkring, Långsam, 1A, 125VAC, 4-pack | BC9MWJ S-1Rund kropp1ALångsamt slagAnslut säkring184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S-2-1/4 specialsäkring, 2.25A, 125VAC
184SEK /enhet