Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S505-2.5-R Säkring 2-1 / 2a S505 250vac - Förpackning med 5 | AB8XFZ 2ABY2

BUSSMANN S505-2.5-R Säkring 2-1/2a S505 250vac - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AB8XFZ Modell: S505-2.5-RKorsreferens: 2ABY2

Få det Maj 6, Måndag
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
389SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter5.2mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Säkringsförstärkare2.5
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1.5kA vid 250 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN S505-500-R Säkring 500ma S505 250vac - Förpackning med 5 | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5548SEK
BUSSMANN S505-5-R Säkring 5a S505 250vac - Förpackning med 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5401SEK
BUSSMANN S505-6.3-R Säkring 6-3 / 10a S505 250vac - Förpackning med 5 | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5450SEK
BUSSMANN S505-800-R Säkring 800ma S505 250vac - Förpackning med 5 | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5598SEK
BUSSMANN S505-8-R Säkring 8a S505 250vac - Förpackning med 5 | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5450SEK
BUSSMANN S505-1.25-R Säkring 1-1 / 4a S505 250vac - Förpackning med 5 | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-R1.255427SEK
BUSSMANN S505-1.6-R Säkring 1-6 / 10a S505 250vac - Förpackning med 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S505-2.5-R Säkring 2-1/2a S505 250vac - paket om 5
389SEK /packa