Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SAMI-7 skyddssäkring 600 V | AB9XLC 2G464

BUSSMANN SAMI-7 kåpsäkring 600 V

Finns i lager
Artikel: AB9XLC Modell: SAMI-7Korsreferens: 2G464

Få det Maj 8, Onsdag
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsskydd
StrömområdeAlla
Djup1.72
För säkringsklassMidget, klass CC
Höjd3.82
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.82 "
Spänning600
Spänningsvärde600 VAC
Bredd0.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdIndikerar / indikerar inteLängdBreddPris
BUSSMANN SAMI-7I Skyddssäkring 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82indikerar3.82 "0.75266SEK
BUSSMANN CVR-CCM-QC Fuse Block Cover Midget 0.80 inch Length | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Inte indikerande0.8 "1.6 "415SEK
BUSSMANN CVRI-CCM Fuse Block Cover Midget 0.80 tum Längd 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "indikerar0.8 "1.6 "547SEK
BUSSMANN CVR-CCM Säkringsblockklass CC 1.10 tum längd | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Inte indikerande0.8 "1.6 "441SEK
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Säkringsblockklass CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "indikerar0.8 "1.6 "574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SAMI-7 kåpsäkring 600 V
203SEK /enhet