Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CVR-CCM-QC Fuse Block Cover Midget 0.80 inch Length | AH9MXK 40LG80

BUSSMANN CVR-CCM-QC Fuse Block Cover Midget 0.80 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH9MXK Modell: CVR-CCM-QCKorsreferens: 40LG80

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsskydd
Strömområde30
För säkringsklassCC och Midget
Höjd3.7 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd0.8 "
Spänningsvärde600 VAC
Bredd1.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)1.52
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdIndikerar / indikerar inteLängdBreddPris
BUSSMANN SAMI-7I Skyddssäkring 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82indikerar3.82 "0.75266SEK
BUSSMANN SAMI-7 skyddssäkring 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Inte indikerande3.82 "0.75203SEK
BUSSMANN CVRI-CCM Fuse Block Cover Midget 0.80 tum Längd 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "indikerar0.8 "1.6 "547SEK
BUSSMANN CVR-CCM Säkringsblockklass CC 1.10 tum längd | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Inte indikerande0.8 "1.6 "441SEK
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Säkringsblockklass CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "indikerar0.8 "1.6 "574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CVR-CCM-QC Fuse Block Cover Midget 0.80 tums längd
415SEK /enhet