Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SFE-7-1 / 2 Säkring 7-1 / 2a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AA9ECE 1CP33

BUSSMANN SFE-7-1/2 säkring 7-1/2a som indikerar Sfe 32vac/dc - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AA9ECE Modell: SFE-7-1/2Korsreferens: 1CP33
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Färg kodRensa
DjupEj tillämplig
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307
Säkringsförstärkare7.5
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg10kA vid 32 VAC/DC
Längd7 / 8 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VAC/DC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDjupFunktionellt lika medSäkringsförstärkareLängdBreddförp. Antal.Pris
BUSSMANN SFE-14 Säkring 14a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AA9ECB 1CP28 SFE-14GlasEj tillämpligFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "Ej tillämplig5147SEK
BUSSMANN SFE-20 Säkring 20a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AA9ECC 1CP29 SFE-20GlasEj tillämpligFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "Ej tillämplig5122SEK
BUSSMANN SFE-4 Säkring 4a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AA9ECD 1CP31 SFE-4GlasEj tillämpligFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "Ej tillämplig5110SEK
BUSSMANN SFE-30 Säkring 30a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AB8WUQ 2AAN2 SFE-30GlasEj tillämpligFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "Ej tillämplig580SEK
BUSSMANN SFE-6 Säkring 6a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AE7WNC 6AYC8 SFE-6Plast. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".65120SEK
BUSSMANN SFE-9 Säkring 9a Indikerar Sfe 32vac / dc - Förpackning med 5 | AE7WND 6AYC9 SFE-9Plast. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".65147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SFE-7-1/2 säkring 7-1/2a som indikerar Sfe 32vac/dc - Paket om 5
104SEK /packa