Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T30060-3CR Säkringsblock 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10

BUSSMANN T30060-3CR Säkringsblock 60 A 300vac

Finns i lager
Artikel: AA9MCW Modell: T30060-3CRKorsreferens: 1DX10
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde31 till 60
Förstärkare AC60
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde160 VDC
Djup1.63 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.9 / 16 "
Kod för säkringshållareBA
Säkringslängd7 / 8 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd1.63 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.75 "
Max. Förstärkare60
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler3
Bredd3.44 "
Trådstorlek14 till 2 Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkring Dia.VäxelspänningFörstärkare ACKod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdPris
BUSSMANN CHM3DIU Säkringshållare 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustriJ2.91 "2 426 kr
BUSSMANN S-8301-3-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Glas och keramikT0.56 "374SEK
BUSSMANN G30060-3CR Säkringsblock 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustriSC1.41 "2 128 kr
BUSSMANN JP60030-3CR Säkringsblock 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustriJ3.06 "1 256 kr
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustriT1.5 "1 552 kr
BUSSMANN BG3013SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 till 15AG1 5 / 16 "IndustriG1.22 "990SEK
BUSSMANN BG3023SQ Säkringsblock 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "IndustriG1.22 "750SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T30060-3CR Säkringsblock 60 A 300vac
882SEK /enhet