Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JP60030-3CR Säkringsblock 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69

BUSSMANN JP60030-3CR Säkringsblock 30 A 600 V

Finns i lager
Artikel: AA9MDA Modell: JP60030-3CRKorsreferens: 1DX69
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
1 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup3.06 "
SäkringsblockdesignPyramid
Säkring Dia.13 / 16 "
Kod för säkringshållareZ
Säkringslängd2.25 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd3.06 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd4.13 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilBulta ner
Antal poler3
Bredd3.13 "
Trådstorlek14 till 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkring Dia.VäxelspänningFörstärkare ACKod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdPris
BUSSMANN CHM3DIU Säkringshållare 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustriJ2.91 "2 426 kr
BUSSMANN S-8301-3-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Glas och keramikT0.56 "374SEK
BUSSMANN G30060-3CR Säkringsblock 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustriSC1.41 "2 128 kr
BUSSMANN T30060-3CR Säkringsblock 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IndustriT1.63 "882SEK
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustriT1.5 "1 552 kr
BUSSMANN BG3013SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 till 15AG1 5 / 16 "IndustriG1.22 "990SEK
BUSSMANN BG3023SQ Säkringsblock 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "IndustriG1.22 "750SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JP60030-3CR Säkringsblock 30 A 600 V
1 256 kr /enhet