Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T60030-2CR Säkringsblock klass T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4

BUSSMANN T60030-2CR Säkringsblock Klass T 30a 600v

Finns i lager
Artikel: AB9ZEE Modell: T60030-2CRKorsreferens: 2GWA4
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
1 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 / 2 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärdeEj tillämplig
Djup1.44 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.9 / 16 "
Kod för säkringshållareBF
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd1.44 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.19 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilBulta ner
Antal poler2
Bredd2.59
Trådstorlek14 till 2 Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareFörstärkare ACDjupBreddTrådstorlekSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdPris
BUSSMANN T60060-2CR Säkringsblock klass T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 till 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "1 449 kr
BUSSMANN T60100-2C Säkringsblock klass T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14 till 2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "4 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T60030-2CR Säkringsblock Klass T 30a 600v
1 399 kr /enhet