Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB200HB-12SP Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 12 positioner

Finns i lager
Artikel: BC8VUQ Modell: TB200HB-12SP
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.56 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd6"
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB200HB
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner12 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.437in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.12 "
Wire Gauge22 AWG till 12 AWG
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktinformation:

    • TB200HB-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB200HB-26 Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 26 positioner | BC9BNE TB200HB-261.01ft.215SEK
BUSSMANN TB200HB-08QC20 Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 8 positioner | BC9NFR TB200HB-08QC204.25 "129SEK
BUSSMANN TB200HB-14 Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 14 positioner | BD3HBN TB200HB-146.87 "115SEK
BUSSMANN TB200HB-08SS Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 8 positioner | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "98SEK
BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 12 positioner | BD4BKQ TB200HB-12L1L2QC46"202SEK
BUSSMANN TB200HB-08QC3 Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 8 positioner | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB200HB-12SP Barriärterminalblock, hög barriär, 600V, 30A, 12 positioner
158SEK /enhet