BUSSMANN TB200HB-serie säkringsblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 30A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.56 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: TB200HB , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.437in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 1.12 " , trådmätare: 22 AWG till 12 AWG , Max trådmätare: 12 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
TB200HB-26
1.01ft.215 SEK
A
TB200HB-08QC3
4.25 "100 SEK
A
TB200HB-08SS
4.25 "98 SEK
A
TB200HB-08QC20
4.25 "129 SEK
B
TB200HB-12L1L2QC4
6"202 SEK
C
TB200HB-12SP
6"158 SEK
A
TB200HB-14
6.87 "115 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?