Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TIA16 Industriell & elektrisk säkring, 16A, 660VAC till 690VAC | BD4EMT

BUSSMANN TIA16 Industriell och elektrisk säkring, 16A, 660VAC till 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD4EMT Modell: TIA16
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk säkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström16A
DC-spänningsvärde460 VDC
Diameter22.2mm
Säkringsstorlek / gruppA2
SäkringstypMedel/normalt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd85.8mm
Tillverkare SerierTIA
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypKniv blad
Spänning (AC)660 VAC till 690 VAC
Spänning (DC)460VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0479

Produktinformation:

    • TIA-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN TIA32 Industrisäkring, 32A, 660 - 690VAC | BD2BML TIA32Patronblad32AIndustriell säkring660-690 VAC298SEK
BUSSMANN TIA10 Industrisäkring, 10A, 660 - 690VAC | BD3HMD TIA10Patronblad10AIndustriell säkring660-690 VAC253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TIA16 Industriell och elektrisk säkring, 16A, 660VAC till 690VAC
276SEK /enhet