Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPC-40 specialsäkring, säkring, 80VDC, 40A, fyrkantig säkring | BD4FNQ

BUSSMANN TPC-40 specialsäkring, säkring med säkring, 80VDC, 40A, fyrkantig säkring

Finns i lager
Artikel: BD4FNQ Modell: TPC-40
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
401SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström40A
DC-spänningsvärde80 VDC
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
IndikatorstilElementfönster
Tillverkare SerierTPC
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkrad Koppla loss säkring
UppsägningstypAnsluta
TypTelekommunikationssäkring
Spänning (DC)80VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

    • TPC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelPris
BUSSMANN TPC-60 specialsäkring, säkring, 80VDC, 60A, fyrkantig säkring | BC7UAD TPC-60Säkringar med fyrkantiga kroppsblad60ABladesäkring405SEK
BUSSMANN TPC-75 specialsäkring, 75A, 80VDC | BC7WJE TPC-75Säkringar med fyrkantiga kroppsblad75ASäkringar448SEK
BUSSMANN TPC-10 Telecom Power Säkring, 10A, 80VDC, 10 Pack | BC8EDB TPC-10Fyrkantig kroppsblad10ASäkring för telekomskydd363SEK
BUSSMANN TPC-6 specialsäkring, 6A, 80VDC | BC9JZG TPC-6Säkringar med fyrkantiga kroppsblad6ASäkringar363SEK
BUSSMANN TPC-5 specialsäkring, 5A, 80VDC | BC9LPN TPC-5Säkringar med fyrkantiga kroppsblad5ASäkringar363SEK
BUSSMANN TPC-3 specialsäkring, 3A, 80VDC | BC9XDC TPC-3Säkringar med fyrkantiga kroppsblad3ASäkringar363SEK
BUSSMANN TPC-50 specialsäkring, säkring med säkring, 80VDC, 50A, fyrkantig säkring | BD2JWW TPC-50Säkringar med fyrkantiga kroppsblad50ABladesäkring401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPC-40 specialsäkring, säkring med säkring, 80VDC, 40A, fyrkantig säkring
401SEK /enhet