Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPS-25L Specialsäkring, 25A, 170VDC | BC8CJY

BUSSMANN TPS-25L specialsäkring, 25A, 170VDC

Finns i lager
Artikel: BC8CJY Modell: TPS-25L

Få det Maj 16, Torsdag
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström25A
DC-spänningsvärde170 VDC
Diameter14.3mm
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg10kA
Längd22.2mm
Tillverkare SerierTPS
MonteringsstilGenom hål
FörpackningBulk
Typ av produktSäkrad Koppla loss säkring
UppsägningstypRadial Blad Bend
TypTelekommunikationssäkring
Spänning (DC)170VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktinformation:

    • TPS-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömAvbryt betygArtikelLängdMonteringsstilUppsägningstypPris
BUSSMANN TPS-15 specialsäkring, säkring med säkring, snabbblåsning, 170VDC, 15A, patronsäkring | BC7WJG TPS-15Patronsäkringar15A10kAPatron säkring22.2mmHållareClip347SEK
BUSSMANN TPS-35L Specialsäkring, 35A, 170VDC | BC7XRW TPS-35LSäkringar för kassettblad35A10kASäkringar22.2mmGenom hålRadial Blad Bend515SEK
BUSSMANN TPS-2 Telecom Strömsäkring, Snabbblåsning, 2A, 170VDC | BC8AHF TPS-2Cartridge2A10kASäkring för telekomskydd22.2mmHållareClip382SEK
BUSSMANN TPS-70L Specialsäkring, 70A, 170VDC | BC8TYU TPS-70LSäkringar för kassettblad70A10kASäkringar22.2mmGenom hålRadial Blad Bend515SEK
BUSSMANN TPS-40V Specialsäkring, 40A, 170VDC | BC9AWH TPS-40VSäkringar för kassettblad40A10kASäkringar32.03mmHingstBult ned lodrätt515SEK
BUSSMANN TPS-30L Specialsäkring, 30A, 170VDC | BC9BNG TPS-30LSäkringar för kassettblad30A10kASäkringar22.2mmGenom hålRadial Blad Bend467SEK
BUSSMANN TPS-70 specialsäkring, säkring med säkring, snabbblåsning, 170VDC, 70A, patronsäkring | BC9EYV TPS-70Patronsäkringar70A10kAPatron säkring22.2mmHållareClip514SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPS-25L specialsäkring, 25A, 170VDC
515SEK /enhet