Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN W-3 Säkring 3a W 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AE8QWK 6F466

BUSSMANN W-3 säkring 3a W 125vac Inskruvningspaket med 4

Finns i lager
Artikel: AE8QWK Modell: W-3Korsreferens: 6F466

Få det Maj 22, Onsdag
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
274SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilInskruvning (typ W)
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould och Littelfuse typ W
Säkringsförstärkare3
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg10kA vid 125 VAC
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN W-1 Säkring 1a W 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GZG 1DC08 W-114277SEK
BUSSMANN W-2 Fuse 2a W 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GZH 1DC10 W-224293SEK
BUSSMANN W-5 Fuse 5a W 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GZJ 1DC12 W-554272SEK
BUSSMANN W-8 Säkring 8a W 125vac Inskruvningspaket med 4 | AA9GZK 1DC13 W-884277SEK
BUSSMANN W-6 Säkring 6a W 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AE8QWL 6F467 W-664291SEK
BUSSMANN W-10 Säkring 10a W 125vac Skruvförpackning med 4 | AE8QWM 6F468 W-10104272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN W-3 säkring 3a W 125vac Inskruvningspaket med 4
274SEK /packa