BUSSMANN XL50FM200 Special Halvledarsäkring, 500VAC/500VDC, 200A, Bladsäkring med rund kropp | BD3KTK

BUSSMANN XL50FM200 specialhalvledarsäkring, 500VAC/500VDC, 200A, säkring med rund kropp

Finns i lager
Artikel: BD3KTK Modell: XL50FM200

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning500 VAC
KroppsstilRundkroppssäkringar
Ström200A
DC-spänningsvärde500 VDC
IndikatorstilUtan indikator
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
TypHalvledarsäkring
Spänning (AC)500 VAC
Spänning (DC)500VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 262.35

Produktinformation:

    • XL50-serien

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsstorlek / gruppVäxelspänningBody MaterialIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdTillverkare SerierMonteringsstilPris
BUSSMANN 170N3437 Säkring 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Keramikindikerar200kA79.8mm--4 868 kr
BUSSMANN KAJ-60 Säkring 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminInte indikerande5kA vid 600 VAC3"--1 785 kr
BUSSMANN KAW-A-35 specialhalvledarsäkring, snabbblåsande, 130VAC, 35A, patronsäkring | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWHållare482SEK
BUSSMANN KAX-12 specialhalvledarsäkring, snabbblåsande, 250VAC, patronsäkring | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXHållare468SEK
BUSSMANN 170M3418/LE Halvledarsäkring, 6-pack | BC7WHK 170M3418 / LE--------2 725 kr
BUSSMANN XL50F400A Specialsäkring, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Hingst4 223 kr
BUSSMANN KBX-1000 specialhalvledarsäkring, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-32 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN XL50FM200 specialhalvledarsäkring, 500VAC/500VDC, 200A, säkring med rund kropp
2 575 kr /enhet