Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KÖPARE PRODUKTER 66127 Dragstift 1 x 4 1/2 tum Polypropylenbelagd | AF2YHL 6ZAL3

BUYERS PRODUCTS 66127 Hitch Pin 1 x 4 1/2 tum polypropen belagd

Finns i lager
Artikel: AF2YHL Modell: 66127Korsreferens: 6ZAL3
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishPulverlackerad skaft
Höjd1"
Längd4.5 "
Storlek1 x 4-1 / 2 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdStorlekPris
KÖPAREPRODUKTER 66101 Dragstift 1/2 x 4 tums polypropenbelagd | AF2YHG 6ZAK9 661011 / 2 "4"1/2 x 4 "96SEK
KÖPARE PRODUKTER 66107 Hitch Pin 5/8 x 4 tum Polypropylenbelagd | AF2YHH 6ZAL0 661075 / 8 "4"5/8 x 4 "119SEK
KÖPAREPRODUKTER 66111 Dragstift 3/4 x 4 1/2 tum Polypropylenbelagd | AF2YHJ 6ZAL1 661113 / 4 "4.5 "3/4 x 4-1/2"137SEK
KÖPARE PRODUKTER 66122 Hitch Pin 7/8 x 4 1/2 tum Polypropylenbelagd | AF2YHK 6ZAL2 661227 / 8 "4.5 "7/8 x 4-1/2"143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUYERS PRODUCTS 66127 Hitch Pin 1 x 4 1/2 tum polypropen belagd
177SEK /enhet