Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CS JOHNSON 60-601-SO Flat Washer, 1/4 Inch Size, Stainless Steel, 10Pk | AG3NEW 33NV07

CS JOHNSON 60-601-SO platt bricka, 1/4 tums storlek, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AG3NEW Modell: 60-601-SOKorsreferens: 33NV07

Få det Maj 15, Onsdag
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.9 / 16 "
Rockwell HårdhetB80 till B90
Tjocklek1 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0005 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160000

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CS JOHNSON 60-601-SO platt bricka, 1/4 tums storlek, rostfritt stål, 10pk
34SEK /enhet