CS JOHNSON

Filter

Materialhantering

Fästelement

Pneumatik

Kraftöverföring

Lim Tätningsmedel och tejp

Säkerhet

Handverktyg

Svetsning

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Smörjning

Materialhantering Filter

Trådrep och beslagVisa alla

  • Stålkabel

    Obelagda kabelaggregat av rostfritt stål som används för räckeapplikationer. Vridbult (justerbar gänga) och fästpunkt i varje ände för att stödja kabelns spänning. Finns i längder och lastkapacitet från 250 till 19500 fot respektive 720 till 1400 lb

  • Wire Rope Swage gaffelbeslag

    316 växlar i rostfritt stål, kopplingsbeslag för ögon / däck och handkrympkäftar utformade för att ansluta gaffeln för segelbåtriggning eller fästning. Underlättar också svängrörelse. För användning med 1/8 & 3/16 tum rostfritt stål & galvaniserade kablar

  • Stålrep Swage Eye Fittings

    Handrymp- eller swagterminaler av rostfritt stål som används för platsborrning, perfekt för kryssare att reparera livlinor. Inkluderar handkrympande låsning av grindögla, vridbar grindögla, grind öga mot tapp och öga mot öga

  • Wire Rope Swage Stud Beslag

    300-serie rostfritt stålhandkruvar för användning med utvändig gänga, 1/8 & 3/16 tum rostfria kablar. Perfekt för att göra svetsfogar mellan två ledningar eller ledningar och kontakter (t.ex. klackar)

  • Stålrep Swageless Clevis Fittings

    Fasta svänglösa käftar av rostfritt stål 316, konstruerade för ändmontering av vajer utan hydrauliska pressar eller svängmaskiner. Kompatibel med 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 och 3/8 tum kablar

  • Stålrep Swageless Eye Fittings

    316 slanglösa ögonbeslag i rostfritt stål som är idealiska för riggning av båtar, lastbilar eller industriell utrustning. Finns i innerdiametrarna 1/4, 3/8, 1/2 & 5/8 tum kompatibla med kablar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 och 3/8 tum

  • Wire Rope Swageless Stud Beslag

    För användning med kabelstång och balustradssystem, har rostfritt stålkonstruktion 316 och behöver inget verktyg för installation. Kan fästas på baksidan av stolpen genom att dra åt brickan och muttern på tappgängorna

Stegar Plattformar och byggnadsställningarVisa alla

  • Stegetillbehör

    Bekväma fotkuddar för enkel installation på akterstegar utan skärning, borrning eller montering. Tillverkad av inget underhåll ABS-plast med en träton, med rostfritt stål. Funktion 1 tum dia & 5 tum längd. Par för varje steg / alternativ steginstallation finns också

Rep och reptillbehörVisa alla

  • Rep Tie Downs

    Innehåller krokar i rostfritt stål T-316 och kedjeknubbar med eller utan ögonsplit. Claw & bifogad linje som används för att lindra spänningen från ankarspelet. Snubber krokar med nylon rep som används för att hålla kedjan i ankare och binda på en klampa

Remmar och slipsarVisa alla

  • Lastbil och släp ankare

    Innehåller gångjärn och diamantkuddar och predikstolskrokar med T-316 rostfritt stålkonstruktion, som främst används för marina applikationer i övre och nedre livlinan. Preikestolkrokar designade för akterskenor och bogpulpeter och dynöglor för att minska belastningen på fästena

Kedja och kedjetillbehörVisa alla

  • Kedja och kabel krokar

    Inkluderar snäppport, säker låsgrind och pelikanhakar perfekt för lägre livlinor och motorbåtar. Snap grindkrokar har en övercenter design utan belastning på den svängande kroken när den är stängd, för att möjliggöra enkel öppning samtidigt som den ger säkerhet. Utrustad med en tung splittring på kolvspärren

Om CS JOHNSON

Cs Johnson är en världsledande leverantör av livlinebeslag som svanslösa klyvar, tapp- och ögonbeslag, spännbultar, pelikankrokar, vippkäftar, stålkablar, stativterminaler och kabelfästen för marin industri. Varumärkets svänglösa gaffelbeslag ger hög korrosionsbeständighet även i saltvatten och är därför idealiska för att rigga små båtar och använda vid kabelmontering. Cs Johnson tillverkar också trådkablar av rostfritt stål (upp till 500 fot) med en maximal arbetsbelastningsgräns på 1400 lb för tunga lyft och lyft i kranar och hissar och för överföring av mekanisk kraft. Välj mellan ett brett utbud av Cs Johnson swage och swageless wire rep fittings and lifline fittings, such as cotter pins, clevis pins, rigging pins and quick release pins, on Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter