Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 5100150EG Riser Clamp 1 1/2 Inch 255 Lb Max belastning | AA9FJL 1CWF4

CADDY INDUSTRIAL SALES 5100150EG Riser Clamp 1 1/2 tum 255 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AA9FJL Modell: 5100150EGKorsreferens: 1CWF4
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRiser Clamp
Längd9 7 / 8 "
MaterialElektro-galvaniserat stål
Max. Ladda255 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3578
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av vertikala stålrörssteg

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100075EG Riser Clamp 3/4 Inch 255 Lb Max belastning | AA9FJH 1CWF1 5100075EG9"Elektro-galvaniserat stål255 lb3 / 4 "115SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100100EG Riser Clamp 1 tum 255 Lb Max belastning | AA9FJJ 1CWF2 5100100EG9"Elektro-galvaniserat stål255 lb1"118SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100125EG Riser Clamp 1 1/4 tum 255 Lb Max belastning | AA9FJK 1CWF3 5100125EG9.437Elektro-galvaniserat stål255 lb1-1 / 4 "141SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110075CP Riser Clamp 3/4 Inch 255 Lb Max belastning | AA9FKW 1CWK2 5110075CP9.25Kopparpläterat stål255 lb3 / 4 "210SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110200CP Riser Clamp 2 tum 255 Lb Max belastning | AA9FKX 1CWK4 5110200CP10.375Kopparpläterat stål255 lb2"208SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110400CP Riser Clamp 4 tum 810 Lb Max belastning | AA9FKY 1CWK6 5110400CP12.5 "Kopparpläterat stål810 lb4"447SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110050CP Riser Clamp 1/2 Inch 255 Lb Max belastning | AA9FKZ 1CWK7 5110050CP8.5 "Kopparpläterat stål255 lb1 / 2 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 5100150EG Riser Clamp 1 1/2 tum 255 Lb Max belastning
224SEK /enhet