BALDOR MOTOR Fotmonterade bromsmotorer, enfas, TEFC


Filter
Bas: RG , Hölje: TEFC , Ram: 56 , Hz: 60 , Montering: F1 , Antal polacker: 04 , Fas: 1 , RPM: 1725 , Spänning: 115/230
StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypKlassHPPris (ex moms)
A
BL3518
667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421LB.518 610 SEK
B
BL3507
788.4/4.25.7 LB-FTR89 deg C3428LCF. 7525 192 SEK
C
BL3510
7811.8/5.97.19 LB-FT-104 grader C3528LF126 664 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?