Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Mutter Gängad Stång 1/4 Inch 500 Lb | AF2ACT 6PFR6

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Mutter Gängad Stång 1/4 Inch 500 Lb

Finns i lager
Artikel: AF2ACT Modell: SN25Korsreferens: 6PFR6
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
Beam Bredd4
Höjd3 / 4 "
Längd7 / 8 "
MaterialElektrogalvaniserat stål
Max. Ladda500 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1 / 4 "
Tråd storlek1 / 4 "
TypGängad stång
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: För fastsättning av gängad stång och hårdvara till standard fjäderbenkanal

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Mutter Gängad Stång 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 lb3 / 8 "3 / 8 "107SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Mutter Gängad Stång 1/2 Inch 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8 SN502250 lb1 / 2 "1 / 2 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Mutter Gängad Stång 1/4 Inch 500 Lb
105SEK /enhet