Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADET CSC202TW elektrisk väggvärmare 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53

CADET CSC202TW Elektrisk väggvärmare 2000w 6825 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG2MHV Modell: CSC202TWKorsreferens: 31LK53
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
3 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Förstärkare AC8.33/7.21
BtuH6825
FärgWhite
FinishPulverlackerad färg
Grilldjup1
Grillhöjd12
GallermaterialMetall
Gallerbredd9"
Värmare TypLätt kommersiellt / bostadsområde
Bostadsdjup4"
Bostadshöjd11.5 "
Husets bredd7.875 "
Hz60
Monteringstypinfälld
Fas1
Spänning240/208
Väggöppningsdjup4"
Väggens öppningshöjd10-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd8"
Watt2000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHBostadshöjdHusets breddFasSpänningWattPris
CADET CBC103TW Elektrisk väggvärmare 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/24010004 881 kr
CADET CEC163TW elektrisk väggvärmare 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Fler120/208/2401000/1500/16007 498 kr
CADET CSC102TW Elektrisk väggvärmare 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/20810003 247 kr
CADET CSC152TW elektrisk väggvärmare 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/20815003 186 kr
CADET CSC101TW elektrisk väggvärmare 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "112010003 260 kr
CADET RMC162W elektrisk väggvärmare 700/900 / 1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/16004 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADET CSC202TW Elektrisk väggvärmare 2000w 6825 Btuh
3 440 kr /enhet