Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADET CEC163TW elektrisk väggvärmare 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42

CADET CEC163TW Elektrisk väggvärmare 1000w 3414 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG2MHP Modell: CEC163TWKorsreferens: 31LK42

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Förstärkare AC8.3/7.2/6.7
BtuH3414/5120/5460
FärgWhite
FinishPulverlackerad färg
Grilldjup5 / 8 "
Grillhöjd12
GallermaterialMetall
Gallerbredd9"
Värmare TypLätt kommersiellt / bostadsområde
Bostadsdjup4"
Bostadshöjd11.5 "
Husets bredd7.875 "
Hz60
Monteringstypinfälld
FasFler
Spänning120/208/240
Väggöppningsdjup4"
Väggens öppningshöjd10-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd8"
Watt1000/1500/1600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6675
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHBostadshöjdHusets breddFasSpänningWattPris
CADET CBC103TW Elektrisk väggvärmare 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/24010004 618 kr
CADET CSC102TW Elektrisk väggvärmare 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/20810003 252 kr
CADET CSC152TW elektrisk väggvärmare 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/20815003 217 kr
CADET CSC202TW elektrisk väggvärmare 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/20820003 402 kr
CADET CSC101TW elektrisk väggvärmare 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "112010003 171 kr
CADET RMC162W elektrisk väggvärmare 700/900 / 1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/16004 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADET CEC163TW Elektrisk väggvärmare 1000w 3414 Btuh
6 861 kr /enhet