Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAIMAN 2394-5 Kallskyddshandskar L Camouflage Pr | AG4LCF 34FW91

CAIMAN 2394-5 Köldskyddshandskar L Kamouflage Pr

Finns i lager
Artikel: AG4LCF Modell: 2394-5Korsreferens: 34FW91
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöldskyddshandskar
BakmaterialFleece
StängningstypSnap Button
FärgKamouflage
ManschettenSlip On
KlippKontour (TM)
FingermaterialSyntetiskt läder / fleece
Fingerstilfull
Längd10 "
FodermaterialHeatrac (R)
PalmkonstruktionIntern vaddering
PalmmaterialSyntetiskt Läder
StorlekL
Stygnmaterialpolyester
Temp. RäckviddUpp till -10 grader F
Tummen MaterialSyntetiskt läder och fleece
Tummen stilKeystone

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
CAIMAN 2394-2 Kallskyddshandskar Xs Camouflage Pr | AG4LCC 34FW88 2394-2XS272SEK
CAIMAN 2394-3 Köldskyddshandskar S Camouflage Pr | AG4LCD 34FW89 2394-3S272SEK
CAIMAN 2394-4 Kallskyddshandskar M Camouflage Pr | AG4LCE 34FW90 2394-4M272SEK
CAIMAN 2394-6 Köldskyddshandskar Xl Camouflage Pr | AG4LCG 34FW92 2394-6XL272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAIMAN 2394-5 Köldskyddshandskar L Kamouflage Pr
272SEK /enhet