Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S60500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 1/4 gängstorlek, 1/2 tums rör | AH6YDL 36LM64

CALBRITE S60500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 1/4 gängstorlek, 1/2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH6YDL Modell: S60500UB00Korsreferens: 36LM64
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishPolerad Brite
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2.75 "
Inre bredd61 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Total längd3.5 "
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 4 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: UL- och ASTM F593-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S60500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 1/4 gängstorlek, 1/2 tums rör
203SEK /enhet