Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S60700SC00 Rörklämma 316 Rostfritt stål 3/4 tum | AH6VTB 36HX82

CALBRITE S60700SC00 ledningsklämma 316 rostfritt stål 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH6VTB Modell: S60700SC00Korsreferens: 36HX82
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningsfjäderklämma
FärgSilver
Ledningsstorlek3 / 4 "
Djup1 / 4 "
FinishPolerad Brite
Längd2.5 "
Material316 Stainless Steel
Tjocklek1 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypEMT, IMC, flexibel, stel
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CALBRITE S60500SC00 fjäderbensklämma, 1/2 tum handelsstorlek, 1/4 - 20 x 3/4 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUN S60500SC0061SEK
RFQ
CALBRITE S61000SC00 fjäderbensklämma, 1 tum handelsstorlek, 1/4 - 20 x 3/4 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUP S61000SC0076SEK
RFQ
CALBRITE S61200SC00 fjäderbensklämma, 1-1/4 tum handelsstorlek, 1/4 - 20 x 3/4 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUQ S61200SC0084SEK
RFQ
CALBRITE S61500SC00 fjäderbensklämma, 1-1/2 tum handelsstorlek, 5/16 - 18 x 1 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUR S61500SC00120SEK
RFQ
CALBRITE S62000SC00 fjäderbensklämma, 2 tums handelsstorlek, 5/16 - 18 x 1 tums bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUT S62000SC00133SEK
RFQ
CALBRITE S62500SC00 fjäderbensklämma, 2-1/2 tum handelsstorlek, 5/16 - 18 x 1 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUU S62500SC00197SEK
RFQ
CALBRITE S63000SC00 fjäderbensklämma, 3 tums handelsstorlek, 5/16 - 18 x 1 tums bultstorlek, 316 rostfritt stål | CL2LUV S63000SC00245SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S60700SC00 ledningsklämma 316 rostfritt stål 3/4 tum
203SEK /enhet