NIBCO 707-3-LF-serien, armbåge, 90 grader


Filter
Kroppsmaterial: Gjutbrons med låg bly , Kopplingstyp: C x FNPT , Material: Gjutbrons med låg bly , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
7073LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"599 SEK
A
7073LF-34
466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "281 SEK
A
7073LF-12
577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "163 SEK
B
7073-LF 11/2
623 psi-1.5 "1.5 "969 SEK
B
7073-LF 11/4
623 psi-1.25 "1.25 "955 SEK
C
707-3-LF 3/8
623 psi-3 / 8 "3 / 8 "232 SEK
B
707-3-LF 2
623 psi-2"2"1 525 SEK
C
707-3-LF 1/4
729 psi-1 / 4 "1 / 4 "251 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?