CALBRITE S61010CT00 styv ledning 10 fot 1 tum 316 rostfritt stål | AH6XYX 36LL41

CALBRITE S61010CT00 styv ledning 10 fot 1 tum 316 rostfritt stål

Artikel: AH6XYX Modell: S61010CT00Korsreferens: 36LL41
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 088 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelConduit
Inuti Dia.1-3 / 64 "
Nominell utanför dia.1-5 / 16 "
Handelsstorlek1"
Vägg tjocklek11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)314.96
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Metallisk rörstil: Ledning
    • Metallisk ledningstyp: Styv
    • Ledningsmaterial: 316 rostfritt stål
    • Ledningens nominella längd: 10 fot
    • Specialfunktioner: Standard NPT-gängor möjliggör problemfri installation, inkluderar (1) koppling

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.HandelsstorlekVägg tjocklekPris
CALBRITE S40510CT00 styv ledning 10 fot 1/2 tum 304 rostfritt stål | AH6XYK 36LL30 S40510CT005 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "7 / 64 "4 105 kr
RFQ
CALBRITE S40710CT00 Stiv ledning 10 fot 3/4 tum 304 rostfritt stål | AH6XYL 36LL31 S40710CT0053 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "4 925 kr
RFQ
CALBRITE S41010CT00 styv ledning 10 fot 1 tum 304 rostfritt stål | AH6XYM 36LL32 S41010CT001-3 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 32 "6 939 kr
RFQ
CALBRITE S41210CT00 styv ledning 10 fot 1-1 / 4 tum 304 rostfritt stål | AH6XYN 36LL33 S41210CT001.375 "1-21 / 32 "1.25 "13 / 32 "10 200 kr
RFQ
CALBRITE S41510CT00 styv ledning 10 fot 1-1 / 2 tum 304 rostfritt stål | AH6XYP 36LL34 S41510CT001-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "29 / 64 "10 629 kr
RFQ
CALBRITE S42010CT00 styv ledning 10 fot 2 tum 304 rostfritt stål | AH6XYQ 36LL35 S42010CT002-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "14 012 kr
RFQ
CALBRITE S42510CT00 stel ledning 10 fot 2-1/2 tum 304 rostfritt stål | AH6XYR 36LL36 S42510CT002-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "19 690 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S61010CT00 styv ledning 10 fot 1 tum 316 rostfritt stål
9 088 kr /enhet