Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S61200UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 3/8 X 1-1/4 tums rör | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 3/8 X 1-1/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH6YDP Modell: S61200UB00Korsreferens: 36LM67

Få det Maj 7, Tisdag
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishPolerad Brite
För rörstorlek1.25 "
Inre längd3"
Inre bredd1.75 "
Material316 Stainless Steel
Total längd4"
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: UL- och ASTM F593-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S61200UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 3/8 X 1-1/4 tums rör
309SEK /enhet