CALDWELL 32C-10-6 / 10 Justerbar spridarbalk 20000 Lb 120 tum | AE6JRT 5TDJ1

CALDWELL 32C-10-6/10 justerbar spridarbalk 20000 Lb 120 tum

Artikel: AE6JRT Modell: 32C-10-6/10Korsreferens: 5TDJ1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

90 409 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spridarbalk
Kautionstjocklek1-1 / 4 "
Fri höjd74 till 111 "
Kroköppning1-25 / 32 "
Max. Spridning120 "
Min. Sprida72 "
Total längd120 "
Användbar övre bail längd10-5 / 8 "
Användbar övre bågbredd5-1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns20,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdKroköppningTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 32C-2-4 / 6 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 72 tum | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 till 57 "31 / 32 "72 "4000 kg35 580 kr
CALDWELL 32C-2-6 / 10 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 120 tum | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 till 88 "31 / 32 "120 "4000 kg43 813 kr
RFQ
CALDWELL 32C-2-8 / 14 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 168 tum | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 till 113 "31 / 32 "168 "4000 kg55 479 kr
RFQ
CALDWELL 32C-2-12/20 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 240 tum | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 till 166 "31 / 32 "240 "4000 kg65 096 kr
RFQ
CALDWELL 32C-5-4/6 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 72 tum | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 till 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 kg61 573 kr
CALDWELL 32C-5-6 / 10 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 120 tum | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 till 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 kg60 725 kr
RFQ
CALDWELL 32C-5-8 / 14 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 168 tum | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102 till 126 "1-13 / 32 "168 "10,000 kg77 594 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 32C-10-6/10 justerbar spridarbalk 20000 Lb 120 tum
90 409 kr /enhet